大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45088407
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントシールHEX
寸法H(mm)
3.6
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法B(mm)
7
寸法W(mm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。