大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントシールPAN(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45088601
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
PAN
種類
フラッシュポイントシールナベ
寸法H(mm)
2.8
ねじ長さ(mm)
全ねじ
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
6
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
12