フラッシュポイントシールPAN(SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 45088662 品番 M5×35
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質SUS410 ねじの呼びM5 長さ(mm)35 頭部形状PAN 種類フラッシュポイントシールナベ 寸法H(mm)3.2 ねじ長さ(mm)全ねじ 寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)8 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)9.3 寸法W(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする