大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントシールPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45088696
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
6
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
12
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。