大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45088811
品番
M5×80×50
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
80
ねじの呼び
M5
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3.3
ねじ長さ(mm)
50
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
12