大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45088897
品番
M5×60×50
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3.3
ねじ長さ(mm)
50
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。