フラッシュポイントステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード45089177 品番M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 長さ(mm)25 ねじ長さ(mm)全ねじ 材質 表面処理ユニクロ 種類フラッシュポイントステンキャップHEX 寸法H(mm)5 寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)8 適合板厚(mm)3.2 寸法B(mm)8 寸法W(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45089222
2014-03-08
用途:
屋根張替えで!!

トタン屋根張替えで入手オールステンだと振動で緩むと思いスチールにステンレスキャップは良いと思いましたが、本体が鉄には高価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする