大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
45089204
品番
M6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
フラッシュポイントステンキャップHEX
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
3.6
寸法F(mm)
12
適合板厚(mm)
6まで
寸法B(mm)
9.5
寸法W(mm)
17