大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45089301
品番
M4.2×75
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
75
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントラッパ
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
6
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。