大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45089597
品番
M4×40
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
種類
フラッシュポイント皿
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿