大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45089861
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイント皿
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
10
頭部形状
皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。