大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿小頭(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45089904
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
茶ブロンズ
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ長さ(mm)
全ねじ
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
6