大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿小頭(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
長さ(mm)
10
注文コード
45089931
品番
M4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
茶ブロンズ
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ長さ(mm)
全ねじ
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
7