大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿小頭(細目)(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
25
注文コード
45090053
品番
M4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
寸法D(mm)
7
種類
フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)
6
頭部形状
皿小頭