大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニポイントPAN(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45090166
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭部形状
PAN
寸法b(mm)
19
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
8.2
寸法Ln(mm)
5.5
寸法Lg2(mm)
(最大)15