大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
リーマピアス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45090202
品番
M4×28
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
28
ねじの呼び
M4
表面処理
3価ステンコート
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
7