ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ロックスター(ウルトララインリセス)モドトラス(サンドホワイト)(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45090771
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M5
頭部形状
トラス
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
23
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法D(mm)
13.7