ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ロックスター(ウルトララインリセス)モドトラス(ベージュ)(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45090796
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M5
頭部形状
トラス
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
13
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法D(mm)
13.7