KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用真空ポンプ
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45090948
品番
057804/055161(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
仕様
真空計・調節バルブ付き●排気速度:16L/min●到達真空度:15mbar●書類内容:試験成績書付
アズワン品番
64-3770-80
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000