耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45090966 品番 SIMDOS FEM1.10TT.18S2(一般校正)
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥304,699
販売価格(税別)
276,999

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
メーカーでの3年間保証付きです。

仕様流量:1〜100mL/min●再現性:±1%●流量精度:±2%●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●最大吸引揚程:3m●最大吐出揚程:60m●接液部材質:ポンプヘッド/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFKM●電源:AC100〜240V 50/60Hz 10W●サイズ:145×93×134mm●重量:900g●スタンドアローン●SIMDOS FEM1.10●保護等級:IP65●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3770-82 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする