KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45090984
品番
SIMDOS FEM1.10FT.18S2(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥459,000
販売価格(税込)
¥504,899
販売価格(税別)
¥
458,999
バスケットに入れる
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様
流量:1〜100mL/min●再現性:±1%●流量精度:±2%●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●最大吸引揚程:3m●最大吐出揚程:60m●電源:AC100〜240V 50/60Hz●サイズ:145×93×134mm●重量:900g●保護等級:IP65●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/PTFEコーティング/FFKM●SIMDOS FEM1.10●書類内容:試験成績書付
アズワン品番
64-3770-84
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000