仕様接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●流量:1〜100mL/min●再現性:±1%●流量精度:±2%●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●最大吸引揚程:3m●最大吐出揚程:60m●タイマー設定:1秒〜99時間59秒●電源:AC100〜240V50/60Hz●サイズ:145×93×134mm●重量:900g●保護等級:IP65●外部制御(18RC2モデル):アナログ0〜5V・0〜10V・4〜20mA・0〜20mAにより流量制御●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3770-86
校正証明書一般校正