耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45091018 品番 FEM1.10FT.18RC2(一般校正)
参考基準価格(税別)¥516,000 販売価格(税込) ¥567,599
販売価格(税別)
515,999

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

仕様接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/PTFEコーティング/FFKM●流量:1〜100mL/min●再現性:±1%●流量精度:±2%●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●最大吸引揚程:3m●最大吐出揚程:60m●タイマー設定(FEM1.10KT):1秒〜99時間59秒●電源:AC100〜240V50/60Hz●サイズ:145×93×134mm●重量:900g●保護等級:IP65●外部制御(18RC2モデル):アナログ0〜5V・0〜10V・4〜20mA・0〜20mAにより流量制御●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3770-87 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする