KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用真空ポンプ
ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45091027
品番
N810.3FT.18(Ex)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。
メーカーでの3年間保証付きです。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
仕様
排気速度(L/min):10●到達圧力(kPa abs.):0.8●ヘッドタイプ:ダブル●材質:ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)●AC100V 50/60Hz●サーマルプロテクター内蔵●書類内容:試験成績書付
アズワン品番
64-3770-89
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000