大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
45091076
品番
M3.5×32
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
32
頭径D(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧