真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45091088 品番 N86KT.18(一般校正)
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。
CEマークを所有しています。

仕様最大風量(L/min):5.5●到達圧力(kPa abs):16●最大吐出圧力:250kPaG●材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)加工、バルブ/カルレッツ(R)●サーマルプロテクター内蔵●使用温度:40℃●電源:AC100V 50/60Hz 70W 1.8A●接続チューブ内径:Φ4mm●サイズ:164×90×141mm(突起部除く)●重量:1.9kg●ダイアフラム式●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3770-96 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする