定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45091115 品番 FEM1.02FT.18S(一般校正)
参考基準価格(税別)¥459,000 販売価格(税込) ¥504,899
販売価格(税別)
458,999

メーカー3年間保証付
極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。
18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。
低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。
メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
メーカーでの3年間保証付きです。
操作は手動で行います。

仕様流量:0.03〜20mL/min●流量精度:±2%●再現性:±1%●タイマー設定:1秒〜99時間59秒●電源:AC100〜240V 50/60Hz●接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱)●保護等級:IP65●サイズ:149×93×145mm●重量:900g●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/PTFEコーティング/FFKM●操作方法:手動●SIMDOS02●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3770-99 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする