仕様流量:0.03〜20mL/min●流量精度:±2%●再現性:±1%●タイマー設定:1秒〜99時間59秒●電源:AC100〜240V 50/60Hz●接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱)●保護等級:IP65●サイズ:149×93×145mm●重量:900g●外部制御:アナログ0〜5V、0〜10V、4〜20mA、0〜20mAにより流量制御●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PVDF/PTFEコーティング/FFKM●操作方法:手動/外部制御●SIMDOS02●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3771-03
校正証明書一般校正