KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用真空ポンプ
耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45091185
品番
N840.3FT.40.18(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥504,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様
排気速度(L/min):34●到達真空度(kPa):1.0(7.5Torr)●接続口径:ホース内径10mmコネクター●接ガス部材質:ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレンコーティング)、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:189×341×239mm●重量:12.9kg●サーマルプロテクター内蔵●セルフドライ機能付き●書類内容:試験成績書付
アズワン品番
64-3771-07
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000