KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用真空ポンプ
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45091194
品番
N816.3KT.45.18(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様
型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付
アズワン品番
64-3771-08
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000