ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ 試験成績書付

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45091237 品番 NMP830KTDC 24V(一般校正)
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。
小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。

仕様型番:NMP830KTDC 24V●ヘッド/バルブ/ダイヤフラム材質:PPS/FFPM/PTFEコート●電源:DC24V●流量:2.6〜3.1L/min●到達真空度:250〜350mbar abs●吐出対圧:1bar g●サイズ:63.5×54×68mm●重量:270g●※材質、仕様等カスタマイズできます。お問い合わせください。●書類内容:試験成績書付 アズワン品番64-3771-12 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする