板金万能ビス(SUS410/R新茶)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(460個) 注文コード 45091356 品番 M4.2×32×27
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM4.2 長さ(mm)32 材質SUS410 寸法d(mm)4.2 寸法S(mm)27 表面処理R新茶 寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45091356
2017-04-22
用途:
外壁への鈑金貼り付け
建設業・工事業

とても使いよい、SUS製品であり錆にくいことは当然と期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする