大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
六角コーチスクリュー(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
45091505
品番
M12×38
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
38
材質
鉄
頭部形状
六角
寸法s(mm)
(最大)21/(最小)20.2
寸法k(mm)
(最大)9.8/(最小)8.2