ホーザン
ホーザンの はんだ用品
ホーザンの はんだごて
ホーザンの 電気式
ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
■標準ビット:H-272●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:70g ※コード除く●全長:195mm ※コード除く●電圧:定格電圧:230V●電源コード:1.5m
注文コード
45091526
品番
H-270-230(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい12mmΦの細身のグリップ
持ち運びに便利な耐熱キャップ付
仕様
■標準ビット:H-272●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:70g ※コード除く●全長:195mm ※コード除く●電圧:定格電圧:230V●電源コード:1.5m
タイプ
230V 海外仕様
消費電力(W)
15
最高温度(℃)
400
アズワン品番
64-6374-80-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000