大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
六角コーチスクリュー(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
100
注文コード
45091557
品番
M6×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
寸法s(mm)
(最大)10/(最小)9.4
寸法k(mm)
(最大)4.6/(最小)3.4