大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプ皿(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45091611
品番
M1.7×3.0
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
3
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67