大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45091645
品番
M2.0×3.5
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.79
長さ(mm)
3.5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.6
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
ねじ外径C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。