大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)BタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル) (小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45091724
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
寸法D(mm)
2.93〜3.05
寸法C(mm)
3.03〜3.15
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法m(mm)
(参考)2.9
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9