Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45091788 品番 00-NPP-2/J-A(JCSS校正)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,499円となります。
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース
本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能
クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性
消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証
落下耐久性、耐薬品性に優れた材質
容量設定ロック機構付き
安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。
耐久性・耐薬品性に優れています。
手の温度による精度変化が生じにくいです。
チップ着脱時による摩耗に強い材質を採用。吐出性能が向上し数μL吸引時のチップ内液残りを解消。

仕様※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT●目盛単位(uL):0.002●精度(%):±12.0〜±3.0●再現性(%):≦6.0〜≦1.0●適合チップ:BMT2-UT●容量設定方式:可変式●ストローク荷重:標準●UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)●※0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●★シングルチャンネル●★オートクレーブ可 容量(μL)0.1〜2 アズワン品番64-8894-60 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする