大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)Cタイプトラス(鉄/亜鉛黒) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45091803
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
(最大)3.82/(最小)3.69
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)3.96/(最小)3.83
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4