Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45091824 品番 00-NPP-200/J-A(JCSS校正)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,499円となります。
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース
本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能
クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性
消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証
落下耐久性、耐薬品性に優れた材質
容量設定ロック機構付き
安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。
耐久性・耐薬品性に優れています。
手の温度による精度変化が生じにくいです。
チップ着脱時による摩耗に強い材質を採用。

仕様※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT●目盛単位(uL):0.2●精度(%):±1.0〜±0.8●再現性(%):≦0.5〜≦0.2●適合チップ:BMT2-SG●容量設定方式:可変式●ストローク荷重:標準●UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)●★シングルチャンネル●★オートクレーブ可 容量(μL)20〜200 アズワン品番64-8894-64 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする