NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45092059 品番 00-NLE-200/J-A(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ニチリョーLe+JCSS校正JAコース
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。
大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。
エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。
指掛け部が大きく使いやすいです。
容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。
大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。
エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。
指掛け部が大きく使いやすいです。
容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。

仕様※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT●重量:約83g●精度:±0.8%●再現性:<0.6%●★シングルチャンネル 容量(μL)20〜200 アズワン品番64-8894-87 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする