大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄) (小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45092117
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
外径D(Φmm)
12
寸法M(mm)
(最大)4.8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
穴の形状
十字穴
頭高さH(mm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14