大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45092503
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
外径D(Φmm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法M(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
頭高さH(mm)
3.2
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45