大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45092695
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
外径D(Φmm)
14
表面処理
3価ブラック
寸法M(mm)
(最大)6.2
穴の形状
十字穴
頭高さH(mm)
4.7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26