大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(15000個)
注文コード
45092862
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
3
材質
鉄
十字穴番号
1
外径D(Φmm)
5
表面処理
クロメート
寸法M(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
頭高さH(mm)
1.7
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.6