(+)TP小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 45093307 品番 M2.6×16
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)16 十字穴番号1 寸法M(mm)(最大)2.6 材質 外径D(Φmm)6.5 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴 頭高さH(mm)2.1 十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする