KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の カーアクセサリー
KOITO(小糸製作所)の ミラー/車内照明機器
KOITO(小糸製作所)の 車内LED
LEDエッジイルミシャイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
45093555
品番
EG100SHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ
付属品
取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
色
ブルー
タイプ
100mm
定格電圧(V)
12/24
定格消費電力(W)
0.8
注意
※本商品を装着する場合は、「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。