大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45093587
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法M(mm)
(最大)4.1
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
外径D(Φmm)
10
頭高さH(mm)
3.2
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴