ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
(+)コーススレッドモドトラス(鉄/3価ホワイト) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
45093623
品番
M4.8×75×45
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭径D(Φmm)
10.5
頭高さH(mm)
3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。